Beli lampu track light di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)
    Mulai

    Rp209.900

    HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)
    atribut:
    • Correlated Color Temperature (Kelvin): 6000
  2. Luxmenn Lampu Track Light
    Mulai

    Rp129.900

    Luxmenn Lampu Track Light
    atribut:
    • Voltage (V): 85-265
    • Beam Angle (°): 24
    • Lifetime (hour): ≥20000
    • Material: Non-Flammable Plastic
  3. In-Lite Track Light DIP CCT
    Mulai

    Rp139.900

    In-Lite Track Light DIP CCT
    Deskripsi:
    INTA277 TRACK LIGHTEquiped with rotating arm to easily adjust lighting angle, suitable for most decorative styles, available in many sizes, ultra long life, easy to install and maintain, and low maintenance cost. Non-dimmable.
    atribut:
    • Beam Angle (°): 24
    • CRI: ≥80
    • Color: Tri Color (3000, 4000, 6500)
    • Frequency (Hz): 50/60
    • IP Rating: IP20 (for Indoor)
    • Lifespan (hour): 15000
    • Voltage (V): AC 220-240
  4. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  5. Luxmenn Track Light Rail (Rel Track Lampu)
    Mulai

    Rp63.900

    Luxmenn Track Light Rail (Rel Track Lampu)
    atribut:
    • Voltage (V): 100-250
  6. NERO Electric Spark Contact Track
    Mulai

    Rp179.900

    NERO Electric Spark Contact Track
    atribut:
    • Type: Surface Mounted Track
  7. Philips Essential Smartbright Projector Gen 2 (Lampu Sorot)
    Mulai

    Rp83.900

    Philips Essential Smartbright Projector Gen 2 (Lampu Sorot)
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 or 60
    • Ingress protection code: IP20 (Finger-protected)
    • Input Voltage (V): 220 to 240
    • Protection class IEC: Safety class I
  8. Osram Straight Pipe
    Mulai

    Rp269.900

    Osram Straight Pipe
    Deskripsi:
    It emits ultraviolet radiation with a bactericidal action near a wavelength of 254 nm (UV-C).Used for sterilizing air, water and equipment.
    atribut:
    • Diameter (mm): 25.5
    • Voltage (V): 100
    • Bolster: G13
    • Types of Light Bulb: Fluorescent light
    • Rated Lifetime (hour): 10800
  9. Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Mulai

    Rp44.900

    Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Deskripsi:
    Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
  10. Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)
    Mulai

    Rp189.900

    Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)
    Deskripsi:
    Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.
    atribut:
    • Voltage (V): 85-265
    • Lifetime (hour): ≥20000
    • Beam Angle (°): 120
    • IP Rating: IP65
    • Material: Aluminium
  11. Luxmenn Adjustable Magnetic Spotlight (Lampu Sorot Rel)
    Mulai

    Rp199.900

    Luxmenn Adjustable Magnetic Spotlight (Lampu Sorot Rel)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 24
    • CRI: ≥80
    • Lifetime (hour): ≥20000
    • Material: Aluminium
    • PF Value: ≥0.5
    • Voltage (V): DC 48
  12. ECLAT LED Track Light
    Mulai

    Rp229.900

    ECLAT LED Track Light
    Deskripsi:
    Pencahayaan Track/Rel adalah metode pencahayaan di mana lampu dipasang di mana saja pada perangkat Track/Rel yang berisi konduktor listrik. Ini berbeda dengan mengarahkan kabel listrik secara langsung ke posisi lampu individual. Track dapat dipasang ke langit-langit atau dinding, memanjang ke bawah balok, atau melintang melintasi kasau atau balok. Mereka juga dapat digantung dengan tongkat dari tempat-tempat tinggi seperti langit-langit berkubah. Pencahayaan Track biasanya dipadukan dengan lampu arah dengan reflektor, seperti lampu sorot, yang umum digunakan untuk menyorot Lukisan atau titik yang ingin ditonjolkan pada ruangan.
    atribut:
    • Beam Angle (°): 24
    • Ra: >90
    • Standard: SNI IEC 60598-2.4:2012, NPB 101-116-190077
  13. Luxmenn LED Magnetic Track Light
    Mulai

    Rp33.900

    Luxmenn LED Magnetic Track Light
    Deskripsi:
    LUXMENN LED Magnetic Track Light Conductive Module, Seri LUX-SXL LurusConductive Module untuk Magnetic Track Lighting System
  14. NERO Electric Spark LED Track Light (Lampu Sorot Rel)
    Mulai

    Rp309.900

    NERO Electric Spark LED Track Light (Lampu Sorot Rel)
    atribut:
    • Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
    • CCT: 5000K Daylight / 4000K Coolwhite / 3000K Warmwhite
    • Lifetime: 30000 hours
Daftar Harga lampu track light Terbaru October 2026
Luxmenn Magnetic Floodlight LUX-FG Series (Lampu Sorot Rel)Rp119.900
HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)Rp209.900
In-Lite Track BarRp39.900
Luxmenn Lampu Track LightRp129.900
Luxmenn Magnetic Spotlight LUX-GS Series (Lampu Sorot Rel)Rp109.900
In-Lite Track Light DIP CCTRp139.900
Luxmenn Magnetic Tracklight LUX-MRL Series (Rel Lampu Magnetik)Rp219.900
Luxmenn Magnetic Tracklight LUX-GD Series (Lampu Sorot Rel)Rp229.900
GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)Rp90.900
Luxmenn Track Light Rail (Rel Track Lampu)Rp63.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)